{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Altura de marcação | 350 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,04 mm | |
Interface | Puerto USB; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Secção transversal da coluna de medição | 35 × 15 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento da área dos pés | 180 mm | |
Largura da área dos pés | 98 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo de produto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número do artigo | 445000 350 | |
EAN/GTIN | 4059192016807 | |
Número do fabricante | 4426100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Aparelho digital de medição e marcação de alturas com saída de dados 350
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
789,48 €
619,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
422,28 €
362,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
722,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas | con pilas |
Limite de erro | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Comprimento da área dos pés | 180 mm | 135 mm | 165 mm |
Largura da área dos pés | 98 mm | 90 mm | 110 mm |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Tipo de produto | Calibre de alturas con gramil digital | Altímetro e dispositivo de marcação | Calibre de alturas con gramil digital |