{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,06 mm | |
Interface | Puerto USB; Conexión RS232C; Interfaz Digimatic | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Secção transversal da coluna de medição | 35×15 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento da área dos pés | 220 mm | |
Largura da área dos pés | 120 mm | |
Tipo de produto | Calibre de alturas con gramil digital |
Número do artigo | 445000 980 | |
EAN/GTIN | 4059192066789 |