{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Altura de marcação | 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Limite de erro | 0,05 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Secção transversal da coluna de medição | 23×6,1 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento da área dos pés | 135 mm | |
Largura da área dos pés | 90 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Tipo de produto | Altímetro e dispositivo de marcação |
Número do artigo | 443850 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204745 | |
Número do fabricante | 443850 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Altímetro e graminho digital 300
sob pedido
Em stock
353 peças em stock
422,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
722,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da área dos pés | 135 mm | 165 mm |
Largura da área dos pés | 90 mm | 110 mm |
Tecnologia de medição | digital | digital |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | 081560 CR2032 |