Soporte articulado con tuerca corredera 130 mm

Número de artículo: 443295 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alcance del brazo 130 mm
    Anchura tuerca corredera h6 10 mm
    Tipo de producto Soporte de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 443295 130
    EAN / GTIN 2050001698827
    Número del fabricante B709800018

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte articulado con apriete central mecánico y ajuste preciso. Fijación mediante tuerca corredera en ranuras en T (10 H7). Asiento para reloj comparador (⌀ 8 mm o prisma).

    Idóneo para:

    Verificador de concentricidad n.º 443210.
    Verificador de concentricidad n.º 443230. Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 50 y 75.