{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876/0 | |
Alcance del brazo | 90 mm | |
Altura de medición máxima | 100 mm | |
⌀ de columna | 22 mm | |
⌀ de brazo transversal | 18 mm | |
Mesa longitud | 68 mm | |
Mesa anchura | 60 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 3,5 kg | |
Tipo de producto | Mesa de medición |
Número de artículo | 442930 68 | |
EAN / GTIN | 4030234000015 |