Mesa de medição pequena 115

N.º do artigo: 442930 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 87,05 € /pçs.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 876/0
Alcance 135 mm
Altura máxima de medição 150 mm
⌀ da coluna 28 mm
⌀ do braço giratório 20 mm
Comprimento da mesa 115 mm
Largura da mesa 98 mm
Altura total 284 mm
Peso 7,1 kg
Tipo de produto Mesa de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 442930 115
EAN/GTIN 4030234000374

Descrição

Ejecución:

Base fundida robusta com coluna de medição estável e suporte de comparador resistente. A superfície da mesa é temperada, retificada e esmerilada. Suporte do comparador de ⌀ 8 mm.
Tampo de mesa com ranhuras para pó. Modelo estável sem ajuste fino.
Planicidade ≤ 5 µm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mesa de medição pequena  115

Mesa de medição pequena 115

sob pedido
Em stock
16 peças em stock
491,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
243,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alcance 135 mm 60 mm
Peso 7,1 kg 2,5 kg
Altura máxima de medição 150 mm 110 mm
Norma DIN 876/0 DIN 876/0
⌀ da coluna 28 mm 24,4 mm
Comprimento da mesa 115 mm 80 mm
Tipo de produto Mesa de medición Mesa de medición

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta