{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 876/0 | |
Alcance | 90 mm | |
Altura máxima de medição | 100 mm | |
⌀ da coluna | 22 mm | |
⌀ do braço giratório | 18 mm | |
Comprimento da mesa | 68 mm | |
Largura da mesa | 60 mm | |
Altura total | 200 mm | |
Peso | 3,5 kg | |
Tipo de produto | Mesa de medición |
Número do artigo | 442930 68 | |
EAN/GTIN | 4030234000015 |