Pie de soporte K1,7

Número de artículo: 442120 K1,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Abrazadera 1,7 pulgada
    Rosca de conexión M6 / M8 / 1/4 pulgada / 3/8 pulgada
    Orientación rosca de conexión diversos
    Anchura de abertura 45 mm
    Tipo de producto Pie magnético

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 442120 K1,7
    EAN / GTIN 7290005394843

    Descripción

    Ejecución:

    Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas.
    Abrazadera con Softgrip especial para la fijación en superficies planas y redondas. Diferentes roscas interiores para el alojamiento de distintos brazos articulados.

    Idóneo para:

    Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra