Pie de soporte F

Número de artículo: 442120 F
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Imán flexible
Rosca de conexión M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Orientación rosca de conexión diversos
Fuerza de retención 1.000 N
Longitud 75 mm
Anchura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de producto Pie magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 442120 F
EAN / GTIN 7290005398223

Descripción

Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas.
Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.
Diferentes roscas interiores para el alojamiento de distintos brazos articulados.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.