Soporte de medición magnético con ajuste fino de las varillas N2

Número de artículo: 441190 N2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de brazo transversal D1 16 mm
Brazo transversal longitud L1 225 mm
⌀ de columna D2 16 mm
Altura columna L2 260 mm
Rosca de conexión Rosca exterior M8
Fuerza de retención 1.000 N
Pie magnético longitud 75 mm
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético altura 55 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Descripción

Ejecución:

Apriete de 3 puntos de la varilla de medición con fijaciones muy cortas para una facilidad de manejo superior. Una aplicación reducida de fuerza manual genera un apriete permanente y estable.
Varillas dimensionadas generosamente que confieren una rigidez óptima al sistema. Asiento para instrumentos de medición Vario para ⌀ de mango 6mm, 8mm, 3/8 pulgada, instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía cola de milano y relojes comparadores con oreja de sujeción en la parte trasera.
Ajuste preciso en el asiento para reloj comparador.

Partes opcionales:

Asiento para reloj comparador n.º 440401.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra