{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do braço giratório D1 | 12 mm | |
Comprimento do braço giratório L1 | 185 mm | |
⌀ da coluna D2 | 14 mm | |
Altura da coluna L2 | 203 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M8 | |
Força de aderência | 800 N | |
Comprimento da base magnética | 60 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 441190 N1 | |
EAN/GTIN | 7290005394287 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte magnético de medição com ajuste fino na haste N1
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
85,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
66,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | Rosca exterior M8 | Rosca exterior M8 |
Força de aderência | 800 N | 1.000 N |
Largura da base magnética | 50 mm | 50 mm |
Altura da base magnética | 55 mm | 55 mm |
Comprimento da base magnética | 60 mm | 80 mm |
⌀ do braço giratório D1 | 12 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Soporte de medición | Suporte de medição |