{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do braço giratório D1 | 16 mm | |
Comprimento do braço giratório L1 | 225 mm | |
⌀ da coluna D2 | 18 mm | |
Altura da coluna L2 | 350 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M10x1,25 mm | |
Força de aderência | 1.300 N | |
Comprimento da base magnética | 120 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 441190 N3 | |
EAN/GTIN | 7290005395062 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte magnético de medição com ajuste fino na haste N3
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
167,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
96,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | Rosca exterior M10x1,25 mm | Rosca exterior M10x1,25 mm |
Força de aderência | 1.300 N | 1.300 N |
Largura da base magnética | 50 mm | 50 mm |
Comprimento da base magnética | 120 mm | 117 mm |
Comprimento do braço giratório L1 | 225 mm | 200 mm |
⌀ da coluna D2 | 18 mm | 20 mm |
⌀ do braço giratório D1 | 16 mm | 14 mm |