{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de producto | Verificador rápido de espesores | |
Capacidad de medición | 0 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 0,015 mm | |
⌀ superficie de medición | 10 mm | |
Alcance del brazo | 50 mm | |
Técnica de medición | analógico |
Número de artículo | 438205 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001059567 |