{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo de produto | Verificador rápido de espesores | |
Faixa de medição | 0 mm - 30 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 0,02 mm | |
⌀ da área de medição | 10 mm | |
Alcance | 50 mm | |
Tecnologia de medição | analógico |
Número do artigo | 438205 0-30 | |
EAN/GTIN | 2050001936615 |