Calibre cilíndrico para agujeros ciegos OD 40-60 mm

Número de artículo: 435158 40-60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 43,06 € /piezas
  • 49,37 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de casquillo D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Precisión de repetición 1,5 µm
    Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; FG; Z; ZA; ZB; ZC
    Calidad 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    medida nominal 40,000 mm - 60,000 mm
    Medida de casquillo H 28 mm
    Medida frontal h 1,2 mm
    Fuerza de palpación 2 N
    Tipo de producto Calibre cilíndrico para taladros, cabezal de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435158 40-60
    EAN / GTIN 2050001677143
    Número del fabricante 30500001

    Descripción

    Ejecución:

    Los verificadores de interiores cilíndricos OD son instrumentos mecánicos de medición por comparación en 2 puntos para máximas exigencias. Casquillos de medición templados. Para agujeros de 3 − 100 mm. El centrado por el casquillo de medición evita los fallos por basculamiento, con lo que garantiza la máxima precisión independientemente del usuario. Se prescinde de la búsqueda del punto de inversión. Como indicador se pueden emplear relojes comparadores y comparadores Millimess con ⌀ de vástago 8 h6.
    • Precisión de repetición 1 µm.
    • Resistente y fiable.
    • Tiempo de medición mínimo con máxima seguridad de medición.
    • Conexión roscada pivote / soporte M10×1.

    Aplicación:

    Para agujeros de 3 − 100 mm. Para asegurar la calidad en la fabricación en serie en la medición manual y automática.

    Volumen de suministro:

    Casquillo de medición con dos pernos palpadores MD de movimiento radial, desplazados 180°.

    Partes opcionales:

    Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, soporte para calibres cilíndricos n.º 435160, anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones para mediciones profundas, piezas acodadas y topes de profundidad a petición.

    Nota:

    En el pedido, se ruega indicar además las tolerancias de perforación exactas, p. ej.:
    N.° 435154 tam. 6−12 10H7.
    N.° 435154 tam. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01.
    N.° 435154 tam. 6−12 9,990 / 10,15.
    En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16.
    • Calibres cilíndricos para perforaciones de tamaño grande (hasta ⌀ 500), punciones y ranuras, así como en versión de 3 puntos a petición.
    • Margen de tolerancia 10 µm o ajuste preciso calidad 5 y más fina a petición.
    • Capacidad de medición > 0,2 mm a petición.
    • Contactos de medición con un radio más grande y también disponibles en rubí, cerámica y con recubrimiento DLC.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra