Prolongación para mediciones profundas 750 mm

Número de artículo: 435142 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de tubo 12 mm
    Longitud 750 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435142 750
    EAN / GTIN 2050001051097
    Número del fabricante 12000002

    Descripción

    Aplicación:

    Para ampliar la profundidad de medición.

    Idóneo para:

    Verificador de interiores de precisión a partir de tam. 35 – 60.

    Nota:

    Para grandes profundidades de medición de 1000 mm a 4000 mm se pueden suministrar prolongaciones para mediciones profundas de carbono. Por motivos de estabilidad, no combinar prolongaciones de mediciones profundas.