Prolongación para mediciones profundas 1500 mm

Número de artículo: 435142 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de tubo 18 mm
Longitud 1.500 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435142 1500
EAN / GTIN 2050001951021
Número del fabricante 12000005

Descripción

Aplicación:

Para ampliar la profundidad de medición.

Idóneo para:

Verificador de interiores de precisión a partir de tam. 35 – 60.

Nota:

Para grandes profundidades de medición de 1000 mm a 4000 mm se pueden suministrar prolongaciones para mediciones profundas de carbono. Por motivos de estabilidad, no combinar prolongaciones de mediciones profundas.