Verificador de interiores de precisión de MD, sin reloj comparador SU 6-8 mm

Número de artículo: 435050 6-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 84,47 € /piezas
  • 44,81 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 6 mm - 8 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador 0,5 µm
Profundidad de medición 100 mm
Número de pernos de medición 7
Ancho plato de centrado 5,2 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435050 6-8
EAN / GTIN 2050001039996
Número del fabricante 10100000

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos con plato de centrado. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno palpador por medio de segmento circular. El ajuste a distintos diámetros se realiza por medio de pernos de medición fijos intercambiables. Pernos palpadores refrentados de metal duro. Soporte de instrumentos estabilizado frente al calor de manos y temp. ambiente.
Pernos de medición fijos equipado con plaquitas de metal duro.

Aplicación:

Para la medición precisa de taladros en cuanto a ⌀, concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

Volumen de suministro:

Verificador de interiores de precisión completo (sin reloj comparador).

Partes opcionales:

Prolongaciones para profundidades de medición grandes n.º 435142, cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16. Versiones con capacidad de medición de hasta 800 mm disponibles a petición.