{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 35 mm - 60 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | |
Profundidad de medición | 180 mm | |
Número de pernos de medición | 6 | |
Número de discos de medición | 3 | |
Ancho plato de centrado | 28 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435040 35-60 | |
EAN / GTIN | 2050001047953 | |
Número del fabricante | 10500000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Verificador de interiores de precisión, acero sin reloj comparador SU 35-60 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
349,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
274,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de pernos de medición | 6 | 6 |
Capacidad de medición | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Profundidad de medición | 180 mm | 178 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Ancho plato de centrado | 28 mm | 28 mm |