{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Millimess | |
Capacidad de medición | ± 1 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Lectura seleccionable | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Altura de las cifras | 11,5 mm | |
Margen de error (L = longitud de medición en mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 64 | |
Suministro de energía | a batería | |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1 N | |
Repetibilidad fw | 0,1 µm | |
Margen de inversión fu | 0,3 µm | |
Función de preajuste | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Función de medición estática | sí | |
Función de medición dinámica | no | |
Tipo de producto | Cuadrante indicador |
Número de artículo | 434671 2000W | |
EAN / GTIN | 4059192064303 |