{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Millimess | |
Faixa de medição | ± 1 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Leitura selecionável | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Tamanho dos dígitos | 9 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Alimentação de energia | a batería | |
Força de medição | 0,8 N - 1 N | |
Precisão de repetição fw | 0,1 µm | |
Reversibilidade fu | 0,3 µm | |
Função de predefinição | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Função de medição estática | sim | |
Função de medição dinâmica | sim | |
Tipo de produto | Cuadrante indicador |
Número do artigo | 434671 2001W | |
EAN/GTIN | 4059192064327 |