{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Millimess | |
Faixa de medição | ± 1 mm | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Leitura selecionável | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Tamanho dos dígitos | 9 mm | |
Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Interface | interface Digimatic; Interface USB; Sistema de rádio i-wi MAHR | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Aplicação sem fios | Software de fabricante | |
Força de medição | 0,8 N - 1 N | |
Precisão de repetição fw | 0,1 µm | |
Reversibilidade fu | 0,3 µm | |
Função de predefinição | sim | |
Tecnologia de medição | digital | |
Função de medição estática | sim | |
Função de medição dinâmica | sim | |
Tipo de produto | Comparador de precisão |
Número do artigo | 434671 2001WI | |
EAN/GTIN | 4059192064334 |