Reloj comparador pequeño de precisión 5/40 mm

Número de artículo: 432500 5/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 19,31 € /piezas
  • 27,96 € /piezas
a petición
En stock
52 piezas en stock
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 878
Capacidad de medición 5 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 0,5 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 12 µm
Fuerza de medición 0,8 N - 1,3 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 40 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432500 5/40
EAN / GTIN 4031452101546
Número del fabricante 10154

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, ⌀ del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.
Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra