{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 3 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 0,5 mm | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 10 µm | |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1,2 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 40 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432500 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100068 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador pequeño de precisión 3/40 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
59,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
41,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura por vuelta de indicador | 0,5 mm | 1 mm |
Capacidad de medición | 3 mm | 3 mm |
Fuerza de medición | 0,8 N - 1,2 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de división de escala | 0,01 mm | 0,01 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |