{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 876 | |
Precisión | 0 mm | |
Planeidad | 0,009 mm | |
Espesor | 160 mm | |
Cantidad de insertos esféricos de acero | 5 | |
Peso | 460 kg | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Tipo de producto | Placas de medición |
Número de artículo | 430300 1200X800 | |
EAN / GTIN | 2050001949776 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Placa de roca dura Precisión 0 1200X800 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
2.783,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
2.386,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Planeidad | 0,009 | 0,009 |
Precisión | 0 | 0 |
Peso | 460 | 460 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Cantidad de insertos esféricos de acero | 5 | 5 |
Tipo de producto | Placas de medición | Placas de medición |