{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Precisão axial | ±0,008 mm | |
Alojamento manga | CM2 | |
Qualidade | 1 | |
Prismas para veios de ⌀ | 10 mm - 50 mm | |
Altura da ponta | 200 mm | |
Largura | 120 mm | |
Comprimento por par | 390 mm | |
Peso por par | 33 kg | |
capacidade de carga máxima | 75 kg | |
Tipo de produto | Cabezal móvil |
Número do artigo | 431710 200 | |
EAN/GTIN | 2050001039156 |