Micrómetro de interiores digital con salida de datos 125-150 mm

Número de artículo: 428930 125-150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 49,84 € /piezas
  • 52,77 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 52
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 125 mm - 150 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,006 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidad de medición estándar 132 mm
Profundidad de medición con prolongación 282 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 52
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428930 125-150
EAN / GTIN 4059192010867
Número del fabricante 4191035

Descripción

Ejecución:

Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Disposición inmediata para la medición mediante sistema de referencia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Rosca de conexión para el cambio fácil de las cabezas de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. A partir de 12mm para medir hasta la base de perforación.

Función:

IP52: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y la protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498940, anillos de comprobación n.º 484030.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra