{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 12 mm - 16 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,004 mm | |
Medida a | 0,5 mm | |
Profundidade de medição standard | 64 mm | |
Profundidade de medição com extensão | 139 mm | |
Interface | Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 52 | |
Proteção do valor de medição | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número do artigo | 428930 12-16 | |
EAN/GTIN | 4059192010928 | |
Número do fabricante | 4191123 |