Micrómetro de interiores IMICRO 150-175 mm

Número de artículo: 428800 150-175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 50,78 € /piezas
  • 47,97 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 150 mm - 175 mm
    Lectura 0,01 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    Límite de error 0,007 mm
    Medida a 26 mm
    Profundidad de medición estándar 81 mm
    Profundidad de medición con prolongación máxima 1.581 mm
    Técnica de medición analógico
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428800 150-175
    EAN / GTIN 7630041108262
    Número del fabricante 00812603

    Descripción

    Ejecución:

    Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para medición de alta precisión de taladros, incluso en grandes profundidades de medición (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden).
    Superficies de medición de metal duro (HV5−1300).

    Partes opcionales:

    Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

    Nota:

    Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra