Micrómetro de interiores IMICRO 10-12 mm

Número de artículo: 428800 10-12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 25,51 € /piezas
  • 50,78 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 10 mm - 12 mm
    Lectura 0,001 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    Límite de error 0,004 mm
    Medida a 2,5 mm
    Profundidad de medición estándar 52 mm
    Profundidad de medición con prolongación máxima 352 mm
    Técnica de medición analógico
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428800 10-12
    EAN / GTIN 7630041108064
    Número del fabricante 00810003

    Descripción

    Ejecución:

    Micrómetros de interiores de 3 puntos analógicos para medición de alta precisión de taladros, incluso en grandes profundidades de medición (ampliables hasta con tres prolongaciones). Centrado y alineado automáticos. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden).
    Superficies de medición de acero templado (HV30−770).

    Partes opcionales:

    Anillos de comprobación n.º 484030. Prolongaciones n.º 428802.

    Nota:

    Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra