Micrómetro de interiores 70-100 mm

Número de artículo: 427800 70-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,92 € /piezas
  • 47,27 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 70 mm - 100 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 5 µm
⌀ de varilla 7 mm
⌀ de tambor de medición 13,5 mm
Técnica de medición analógico
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 427800 70-100
EAN / GTIN 4059192005665
Número del fabricante 4163003

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Superficies de medición templadas y lapeadas esféricamente. Elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. A partir de una capacidad de medición 100 − 125 mm con aislamiento térmico y dispositivo de sujeción.

Volumen de suministro:

Micrómetro en casquillo.