Micrómetro de interiores 40-50 mm

Número de artículo: 427800 40-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 34,52 € /piezas
  • 45,40 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 40 mm - 50 mm
    Lectura 0,01 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    Límite de error 4 µm
    ⌀ de varilla 7 mm
    ⌀ de tambor de medición 12,5 mm
    Técnica de medición analógico
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 427800 40-50
    EAN / GTIN 2050001053626
    Número del fabricante 4163001

    Descripción

    Ejecución:

    Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Superficies de medición templadas y lapeadas esféricamente. Elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. A partir de una capacidad de medición 100 − 125 mm con aislamiento térmico y dispositivo de sujeción.

    Volumen de suministro:

    Micrómetro en casquillo.