Micrómetro de exteriores con yunque prismático 5-25 mm

Número de artículo: 422300 5-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 58,50 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 5 mm - 25 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 6,35 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Ángulo prismático 108 (de 5 caras) grados
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 422300 5-25
EAN / GTIN 4946368010151
Número del fabricante 114-121

Descripción

Ejecución:

Con yunque prismático para la medición de piezas de trabajos triangulares o pentagonales. Arco de medición pintado. Altura de paso de husillo corregido en función del ángulo prismático.
Pentagonal con ángulo de prisma de 108°.

Aplicación:

Para medición de herramientas de 3 o 5 filos (fresas, escariadores).

Volumen de suministro:

Incluida barra de ajuste.