{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 25 mm - 40 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,35 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Ângulo de prisma | 60 (de 3 caras) grau | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 422300 25-40 | |
EAN/GTIN | 4946368009988 | |
Número do fabricante | 114-103 |