{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 1 mm - 15 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,35 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Ângulo de prisma | 60 (3 faces) grau | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 422300 1-15 | |
EAN/GTIN | 4946368009964 | |
Número do fabricante | 114-101 |