{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 100 mm | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Técnica de medición | digital | |
Número de micrómetros | 4 | |
Número de barras de ajuste | 3 | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 4 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 421496 0-100 | |
EAN / GTIN | 4062406063221 | |
Número del fabricante | 421496 0-100 |