Micrómetro para exteriores 0-25 mm

Número de artículo: 420542 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 33,46 € /piezas
  • 21,47 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 1,5 µm
⌀ de varilla 8 mm
⌀ de tambor de medición 25 mm
Carraca sensitiva
Modelo husillo templado, rectificado
Protector de mano aislante
Técnica de medición analógico
Embalaje Caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420542 0-25
EAN / GTIN 4250099600209

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición equipadas con plaquitas de metal duro y lapeadas de forma muy fina. Varilla patrón templada y rectificada. Mayor precisión que DIN 863. Bloqueo por seguro de apriete. Con carraca sensitiva previa y protector de mano aislante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Aplicación:

Gracias a la lectura directa de 5 µm, particularmente apto para la comprobación de la calidad.