{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 50 mm - 75 mm | |
Leitura | 0,005 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Limite de erro | 2 µm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 25 mm | |
Roquete com limitador de binário | sim | |
Modelo do fuso | templado, rectificado | |
Protetor de mãos isolante | sim | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420542 50-75 | |
EAN/GTIN | 4250099600223 |