{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 19 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de barras de ajuste | 1 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420402 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197367334 | |
Número del fabricante | 420402 25-50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de exteriores 25-50 mm
a petición
En stock
460 piezas en stock
71,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
40,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Carraca sensitiva | sí | sí |
Capacidad de medición | 25 ;50 | 25 ;50 |
⌀ de tambor de medición | 19 | 20,5 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,5 | 6,5 |
Embalaje | caja estable | caja estable |