{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 125 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 19 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Número de barras de ajuste | 1 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420402 125-150 | |
EAN / GTIN | 4045197471598 | |
Número del fabricante | 420402 125-150 |