Pie de rey de taller digital 800 mm

Número de artículo: 415525 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 32,88 € /piezas
  • 75,58 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Material: ABS
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 800 mm
    Lectura 0,01 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Límite de error 0,06 mm
    Puntas de medición
    Longitud del pico 90 mm
    ⌀ parte de medición interior 10 mm
    Función de preajuste
    Técnica de medición digital
    Material ABS
    Todas las piezas templado
    Peso 0,9 kg
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Pie de rey para taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 415525 800
    EAN / GTIN 4062406579555
    Número del fabricante 415525 800

    Descripción

    Ejecución:

    Pie de rey para medición interior y exterior (con Preset). Indicador de LCD con buena legibilidad y cifras extragrandes. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas gracias a la guía prismática doble alojada en plástico. Picos de medición de acero inoxidable, rectificados de precisión. Con dos picos de medición intercambiables y desplazables. Incluida limitación de la fuerza de medición.

    Volumen de suministro:

    Incl. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Calibre de reglaje n.º 415527 tam. juego.
    Pico de medición con rosca M2,5 n.° 415526 tam. 90 con rosca M2,5 para palpador especial n.° 434900434910.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra