Pie de rey de taller digital 300 mm

Número de artículo: 415525 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,52 € /piezas
  • 26,56 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Material: ABS
  • Todas las piezas: templado

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,04 mm
Puntas de medición
Longitud del pico 90 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Función de preajuste
Técnica de medición digital
Material ABS
Todas las piezas templado
Peso 0,65 kg
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415525 300
EAN / GTIN 4062406579531

Descripción

Ejecución:

Pie de rey para medición interior y exterior (con Preset). Indicador de LCD con buena legibilidad y cifras extragrandes. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas gracias a la guía prismática doble alojada en plástico. Picos de medición de acero inoxidable, rectificados de precisión. Con dos picos de medición intercambiables y desplazables. Incluida limitación de la fuerza de medición.

Volumen de suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Calibre de reglaje n.º 415527 tam. juego.
Pico de medición con rosca M2,5 n.° 415526 tam. 90 con rosca M2,5 para palpador especial n.° 434900434910.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos
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
    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra