Paquímetro digital com sistema AOS e medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150mm

N.º do artigo: 412637 150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 20,71 € /pçs.
  • 11,52 € /pçs.
sob pedido
Em stock
732 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • medidor de profundidade: ⌀ 1,9
  • Método de medição do medidor: método indutivo eletromagnético
  • Material: Aço inoxidável, INOX
  • todas as peças: temperado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm
Medidor de profundidade disponível sim
medidor de profundidade ⌀ 1,9
Comprimento do bico 40 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD 9 mm
Método de medição do medidor método indutivo eletromagnético
Tempo de funcionamento 20000 h
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Paquímetro universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 412637 150
EAN/GTIN 4946368667775
Número do fabricante 500-184-30

Descrição

Versão:

O resultado da medição é apresentado através de números bem legíveis (altura 9 mm). O sistema de medição eletromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) oferece maior proteção contra água e poeiras.
  • Escala absoluta, sem necessidade de zeros, medindo assim de forma mais rápida e confiável.
  • Baixo consumo de energia (20 000 horas de uso contínuo), indicador de controlo da bateria.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Tampa do compartimento das pilhas n.º 412239 tam. B.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Paquímetro digital com sistema AOS e medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150mm

Paquímetro digital com sistema AOS e medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150mm

sob pedido
Em stock
732 peças em stock
116,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 279 peças em stock
86,84 €
69,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 243 peças em stock
106,03 €
91,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 183 peças em stock
67,01 €
59,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 525 peças em stock
67,01 €
56,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 351 peças em stock
116,95 €
98,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
116,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
171,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
171,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
106,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
234,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
234,83 €
191,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
todas as peças temperado templado templado templado templado templado templado templado templado temperado templado templado
Número de pilhas incluídas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentação de energia A pilhas con pilas con pilas con pilas con pilas con pilas con pilas con pilas con pilas A pilhas con pilas con pilas
Material Aço inoxidável, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX Aço inoxidável, INOX Acero fino, INOX Acero fino, INOX
Tecnologia de medição digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital digital
Tipo de produto Paquímetro universal Pie de rey universal Pie de rey universal Pie de rey universal Pie de rey universal Pie de rey universal Pie de rey universal Pie de rey universal Pie de rey universal Paquímetro universal Pie de rey universal Pie de rey universal
Desvio de medição E MPE ±0,02 mm ± 0,03 mm ± 0,03 mm ± 0,03 mm ± 0,03 mm ± 0,02 mm ± 0,02 mm ± 0,02 mm ± 0,02 mm ±0,03 mm ± 0,02 mm ± 0,02 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta