Cepillo limpiatubos IBU Ø 38x100 mm, rosca 1/2″ BSW, alambre de latón Ø 0,35

Número de artículo: 4007220749487
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Cepillos para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220749487
EAN / GTIN 4007220749487
Número del fabricante 43679122
Número L L51510 8

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuada para desbarbado y limpieza de tubos, roscas, manguitos y cilindros. Las cardas con material de cerda de alambre de latón son aptas para ámbitos de aplicación especiales como el acabado de superficies en piezas de trabajo de cobre y latón. El alambre de latón es más blando y flexible que el alambre de acero. PFERD utiliza alambre de latón con calidad CuZn37 en todas las cardas. El alambre de latón soporta temperaturas de hasta 180 °C.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 1000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 100 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.3 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 38 mm
  • Ø rosca: 1/2 BSW
  • Material de cerda: Alambre de latón (MES)
  • Longitud, total: 170 mm

Ventaja:

  • No generar chispas.
  • Se consiguen superficies finas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar con rotación a la derecha.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de capas de óxido
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Latón
    • Cobre
    • Otros metales no férricos
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Latón; Cobre; Otros metales no férricos; Cinc

Volumen de suministro:

  • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)

Nota:

  • Para un uso seguro, introducir el cepillo en la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra