Accesorios de prolongador IBUV para cepillos limpiatubos con rosca 1/2″, 300 mm de longitud

Número de artículo: 4007220750032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillos para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220750032
EAN / GTIN 4007220750032
Número del fabricante 43690203
Número L L51510 182

Descripción

Descripción:

Apropiado para trabajos con el cepillo limpiatubos con rosca.

Característica:

  • PFERD Tipo: IBUV 1/2 BSW 300
  • Sistema de fijación: Rosca
  • ø exterior de manguito roscado: 16 mm
  • Ø rosca: 1/2 BSW
  • Longitud, total: 300 mm

Ventaja:

  • Permiten llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso.

Volumen de suministro:

  • Observe el diámetro exterior del manguito roscado: 1/2 = 16 mm
  • BSW = British Standard Whitworth (norma británica Whitworth)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra