{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 172 mm | |
Largura | 147 mm | |
Altura | 143 mm | |
Potência de sucção | 5 m3/h | |
Tensão do motor | 230 V | |
Potência do motor | 0,25 kW | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de produto | Generador de vacío |
Número do artigo | 385010 VP1 | |
EAN/GTIN | 2050001717443 | |
Número do fabricante | 99170 |