{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 306 mm | |
Largura | 226 mm | |
Altura | 182 mm | |
Potência de sucção | 16 m3/h | |
Tensão do motor | 230 V | |
Potência do motor | 0,55 kW | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de produto | Generador de vacío |
Número do artigo | 385010 VP3 | |
EAN/GTIN | 2050001717429 | |
Número do fabricante | 82115 |