{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento | 271 mm | |
Largura | 258 mm | |
Altura | 296 mm | |
Potência de sucção | 10 m3/h | |
Tensão do motor | 230 V | |
Potência do motor | 0,4 kW | |
Peso | 18 kg | |
Tipo de produto | Generador de vacío |
Número do artigo | 385010 VP2 | |
EAN/GTIN | 2050002082649 | |
Número do fabricante | 95969 |