Mandrino redondo electromagnético permanente, con paso polar radial 350 mm

Número de artículo: 380810 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cono 350 mm
Altura 73 mm
Tolerancia de altura +0,5 / -2 mm
⌀ de núcleo no magnético 40 mm
⌀ de perforación máximo 58 mm
⌀ del círculo de agujeros 220 / 300 mm
⌀ de rosca 8×M8
Peso 49 kg
Fuerza de retención nominal 150 N/cm2
⌀ de centrado 170 mm
Profundidad de centraje 6 mm
Tipo de producto Cono de sujeción magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380810 350
EAN / GTIN 4045197310958
Número del fabricante 244.06-350

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Ranuras concéntricas para la alineación de las piezas de trabajo.
  • Centro magnético no activo, de modo que es posible una perforación pasante.

Conexión y desconexión por palanca manual.

Aplicación:

  • Para rectificado y torneado.
  • Gracias al paso polar radial, especialmente adecuado para la sujeción de anillos.
  • Para piezas de trabajo redondas y anulares.