Mandrino redondo electromagnético permanente, con paso polar radial 130 mm

Número de artículo: 380810 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cono 130 mm
Altura 57 mm
Tolerancia de altura +0,5 / -2 mm
⌀ de núcleo no magnético 16 mm
⌀ de perforación máximo 20 mm
⌀ del círculo de agujeros 100 mm
⌀ de rosca 4×M6
Peso 5,7 kg
Fuerza de retención nominal 100 N/cm2
⌀ de centrado 50 mm
Profundidad de centraje 5 mm
Tipo de producto Cono de sujeción magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380810 130
EAN / GTIN 4045197310903
Número del fabricante 244.06-130

Descripción

Ejecución:

  • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
  • Ranuras concéntricas para la alineación de las piezas de trabajo.
  • Centro magnético no activo, de modo que es posible una perforación pasante.

Conexión y desconexión por palanca manual.

Aplicación:

  • Para rectificado y torneado.
  • Gracias al paso polar radial, especialmente adecuado para la sujeción de anillos.
  • Para piezas de trabajo redondas y anulares.